{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| ISO kód | TPKR 100304PDR-HM | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,18 mm | |
| Povlak | PVD | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 11 stupeň | |
| Řada | HELI3MILL | |
| Označení výrobce | HM390 TPKR 100304PDRHM IC830 | |
| Základní tvar | tříhranný | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,98 mm | |
| Délka řezné destičky L | 10,9 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Délka řezné hrany l | 12,99 mm | |
| Výška řezné hrany | 4 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 7,5 mm | |
| Rohový úhel | 60 stupeň | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 8 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,15 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Označení řezné destičky | TPKR 100304PDR-HM | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | pravý | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Počet možností použití | 3 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,5 |
| Katalogové číslo | 226508 INOX | |
| EAN / GTIN | 7291075313871 | |
| Číslo výrobce | 5668464 |