TPKR 100304PDR-HM, IC830, Tip: INOX

Št. art.: 226508 INOX
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Serija HELI3MILL
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca HM390 TPKR 100304PDRHM IC830
Suha obdelava pogojno primerno
Olje primerno
Zrak pogojno primerno
Osnovna oblika trikotno
Širina rezalne plošče 10,9 mm
Debelina rezalne ploščice 3,98 mm
Dolžina rezalne plošče 12,99 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Dolžina rezalnega roba 8 mm
Višina rezalnega roba 4 mm
Premer rezalne plošče 7,5 mm
Radij kota 0,4 mm
Kotnik 60 stopinj
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 11 stopinj
Koda ISO TPKR 100304PDR-HM
Premer pritrdilne izvrtine 3,18 mm
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina M (nerjaveče jeklo)
Skupina uporabe orodij PDR-HM
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HM
Prevleka PVD
Zvrst IC908
Debelina rezalne plošče 3,98 mm
Vrsta pritrditve rezalne plošče S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča TPKR 100304PDR-HM
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 TP1003042N
Opis rezalne plošče TPKR 100304PDR-HM
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Standard DIN ISO 1832
Število rezil 3 kos
Smer uporabe desno
Primerno za material nerjavno jeklo (M); plemenito jeklo
Tolerančni razred M
Postopek obdelave plano rezkanje (FPL)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava
Vrsta pritrditve Izvrtina
Lomilec odrezkov da
Izvedba rezila ostrokotno (F)
Število možnosti uporab 3 kos
Vsebina 1 kos
Korekcijski faktor fz 1,5

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 226508 INOX
EAN/GTIN 7291075313871
Številka proizvajalca 5668464

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

Opomba:

Orientacijske vrednosti uporabe za ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI3MILL" Poglej vse