TPKT 100304PDR, IC830, Tip: UNI

Cod articol.: 226511 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Serie HELI3MILL
Denumirea producătorului HM390 TPKT 100304PDR IC830
Formă de bază triunghiular
Placă de tăiere lățime 10 mm
Grosimea plăcuţei 3,85 mm
Placă de tăiere lungime 10,9 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 8 mm
Diametru placă de tăiere 10 mm
Rază la colţ 0,4 mm
Unghi la colţ 60 grad
Unghi de aşchiere 11 grad
Cod ISO TPKT 1003PDR-MP
Execuție spargere așchii PP
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor P10-P40; M10-M30; K10-K30
Material tăiș, denumire producător IC830
Strat de acoperire PVD
Categorie IC908
Placă de tăiere grosime 3,85 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere TPKT 1003PDR-MP
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 TPKT 1003PDR-MP
Denumire Inserție de tăiere TPKT 100304PDR
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 3 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Materiale de prelucrat NE (N); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 3 buc.
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 1,5

Identificare și clasificare

Cod articol 226511 UNI
EAN / GTIN 7291075313710
Număr producător 5667760

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială şi radială. Pentru o prelucrare eficientă şi precisă a umerilor la 90°.

Notă:

Valori de referință pentru ae = 0,3 … 1 × D / ap max = 8,0 mm.
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.