{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo | em cotovelo | |
| Método de produção | com forja por estampagem | |
| Tamanho da chave, | 6 mm | |
| Tipo de produto | chave de parafusos | |
| Material | aço especial/liga especial | |
| Superfície | com brunimento | |
| Norma | DIN 894 | |
| Comprimento total | 75 mm | |
| Conjunto | não | |
| Acionamento | punho | |
| Saída | para parafusos com sextavado exterior | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | 613300 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197384720 | |
| Número do fabricante | 613300 6 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |