Milling Toolholder - MFK315R-11-28T

Nr art.: THN08074
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu THN08074
EAN / GTIN 4960664732708
Numer producenta THN08074
Numer L L22160 860
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Milling Toolholder MFK315R-11-28T

Cecha szcz.:

AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Coolant entry style code): 0
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 0
RE (GTC - Corner radius, Pos. A): 0.8 mm
BS (GTC - Wiper edge length, Pos. A): 0.9 mm
CHW (GTC - Corner chamfer length, Pos. A): 2 mm
KCH (GTC - Corner chamfer angle, Pos. A): 4 Degree
S (GTC - Insert thickness, Pos. A): 6.35 mm
L (GTC - Cutting edge length, Pos. A): 11.54 mm
IC (GTC - Inscribed circle diameter, Pos. A): 15.875 mm
WT (GTC - Weight of item): 19.71 kg
ZEFF (GTC - Face effective cutting edge count): 28
ZEFP (GTC - Peripheral effective cutting edge count): 28
KRINS (GTC - Cutting edge angle major, Pos. A): 36 Degree
DCON (GTC - Connection diameter machine side): 47.625 mm
OAL (GTC - Overall length): 63 mm
KAPR (GTC - Tool cutting edge angle): 70 Degree
EPSR (GTC - Cutting edge angle major, Pos. A): 108 Degree
DC (GTC - Cutting diameter): 315 mm
BD (GTC - Body diameter): 323.7 mm
DCX (GTC - Cutting diameter maximum): 324 mm
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 1875
RPMX (GTC - Rotational speed maximum): 3700 1/min
MIID (GTC - Master insert identification, position A): PNMG1106XNEN-GM
HAND (GTC - Cutting direction): R
BMC (GTC - Body material code): S