• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Portautensili per fresatura - MFK315R-11-28T.

Codice art.: THN08074

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo THN08074
EAN / GTIN 4960664732708
Codice del produttore THN08074
Numero-L L22160 860
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per fresatura - MFK315R-11-28T.

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 0 Degree
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.8 mm
BS (GTC - lunghezza bordo tergicristalli, POS. A): 0.9 mm
CHW (GTC - lunghezza smusso angolo, POS. A): 2 mm
KCH (GTC - angolo smusso angolo, POS. A): 4 Degree
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 6.35 mm
L (GTC - lunghezza tagliente, POS. A): 11.54 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 15.875 mm
WT (GTC - peso dell'articolo): 19.71 kg
ZEFF (GTC - conteggio effettivo del tagliente frontale): 28
ZEFP (GTC - Peripheral effective cutting edge count): 28
KRINS (GTC - angolo tagliente maggiore, POS. A): 36 Degree
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 47.625 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 63 mm
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 70 Degree
EPSR (GTC - Cutting Edge Angle Major, POS. A): 108 Degree
DC (GTC - diametro di taglio): 315 mm
BD (GTC - diametro corpo): 323.7 mm
DCX (GTC - diametro di taglio massimo): 324 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 1875
RPMX (GTC - velocità di rotazione massima): 3700 1/min
MIID (GTC - identificazione inserto Master, posizione A): PNMG1106XNEN-GM
MANO (GTC - direzione di taglio): R
BMC (GTC - codice materiale carrozzeria): S