Držalo za rezkanje - MFK315R-11-28 T

Št. art.: THN08074
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka THN08074
EAN/GTIN 4960664732708
Številka proizvajalca THN08074
L-število L22160 860
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za rezkanje - MFK315R-11-28 T

Lastnosti:

AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 0 Degree
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 0
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 0
RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.8 mm
BS (GTC – dolžina roba brisalca, položaj A): 0.9 mm
CHW (GTC - dolžina kotnega posnetja, položaj A): 2 mm
KCH (GTC – kot posnetja v kotu, položaj A): 4 Degree
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 6.35 mm
L (GTC – Dolžina rezalnega roba, položaj A): 11.54 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 15.875 mm
WT (GTC – teža predmeta): 19.71 kg
ZEFF (GTC – učinkovito štetje rezalnih robov): 28
ZEFP (GTC - efektivno štetje rezalnih robov): 28
KRINS (GTC - Major kot rezalnega roba, položaj A): 36 Degree
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 47.625 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 63 mm
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 70 Degree
EPSR (GTC – glavni kot rezalnega roba, položaj A): 108 Degree
DC (GTC – premer rezanja): 315 mm
BD (GTC – premer ohišja): 323.7 mm
DCX (GTC – največji premer rezanja): 324 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 1875
RPMX (GTC – največja hitrost vrtenja): 3700 1/min
MIID (GTC – identifikacija ploščice Master, položaj A): PNMG1106XNEN-GM
ROKA (GTC – smer rezanja): R
BMC (GTC - koda materiala karoserije): S