Cap pentru scule de frezat - MFK315R-11-28T

Cod articol.: THN08074
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Freză frontală

Identificare și clasificare

Cod articol THN08074
EAN / GTIN 4960664732708
Număr producător THN08074
L-Număr L22160 860
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de frezat - MFK315R-11-28T

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.8 mm
BS (GTC - lungimea muchiei ștergătorului, poz. A): 0.9 mm
CHW (GTC - lungimea șanfrenei de colț, poz. A): 2 mm
KCH (GTC - unghi șanț colț, poz. A): 4 Degree
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 6.35 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere, poz. A): 11.54 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 15.875 mm
WT (GTC - greutatea elementului): 19.71 kg
ZEFF (GTC - număr de muchii de tăiere eficiente pentru față): 28
ZEFP (GTC - numărătoarea periferică efectivă a muchiilor de tăiere): 28
KRINS (GTC - unghi de tăiere major, poz. A): 36 Degree
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 47.625 mm
OAL (GTC - lungime totală): 63 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 70 Degree
EPSR (GTC - unghi de tăiere major, poz. A): 108 Degree
DC (GTC - Diametru de tăiere): 315 mm
BD (GTC - diametru corp): 323.7 mm
DCX (GTC - diametru de tăiere maxim): 324 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 1875
RPMX (GTC - viteză de rotație maximă): 3700 1/min
MIID (GTC - identificarea insertului Master, poziția A): PNMG1106XNEN-GM
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S