Værktøjsholder til fræsning - MFK315R-11-28

Art.-nr.: THN08074
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer THN08074
EAN/GTIN 4960664732708
Producentnummer THN08074
L-nummer L22160 860
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjsholder til fræsning - MFK315R-11-28

Egenskab:

AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 0
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 0
RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.8 mm
BS (GTC - vinduesviskerkantlængde, pos. A): 0.9 mm
CHW (GTC - hjørneaffasningslængde, pos. A): 2 mm
KCH (GTC - hjørnevinkel, pos. A): 4 Degree
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 6.35 mm
L (GTC - skærekantlængde, pos. A): 11.54 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 15.875 mm
WT (GTC - vægt af emne): 19.71 kg
ZEFF (GTC - effektivt skærkanttælling): 28
ZEFP (GTC - periferisk effektiv skærekanttælling): 28
KRINS (GTC - skærekantvinkel Major, pos. A): 36 Degree
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 47.625 mm
OAL (GTC - samlet længde): 63 mm
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 70 Degree
EPSR (GTC - skærekantvinkel Major, pos. A): 108 Degree
DC (GTC - skærediameter): 315 mm
BD (GTC - kropsdiameter): 323.7 mm
DCX (GTC - skærediameter maks.): 324 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 1875
RPMX (GTC - omdrejningshastighed maks.): 3700 1/min
MIID (GTC - identifikation af Master-indsats, position A): PNMG1106XNEN-GM
HÅND (GTC - skæreretning): R
BMC (GTC - legemsmaterialekode): S