Portaherramientas de fresado - MFK315R-11-28T

N.º do artigo: THN08074
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo THN08074
EAN/GTIN 4960664732708
Número do fabricante THN08074
Número L L22160 860
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de fresado - MFK315R-11-28T

Característica:

AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
BS (GTC - Longitud del borde del limpiaparabrisas, Pos. A): 0.9 mm
CHW (GTC - Longitud del chaflán de esquina, Pos. A): 2 mm
KCH (GTC - ángulo de chaflán de esquina, Pos. A): 4 Degree
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 6.35 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 11.54 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 15.875 mm
WT (GTC - Peso del artículo): 19.71 kg
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 28
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 28
KRINS (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 36 Degree
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 47.625 mm
OAL (GTC - Longitud total): 63 mm
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 70 Degree
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 108 Degree
DC (GTC - Diámetro de corte): 315 mm
BD (GTC - diámetro del cuerpo): 323.7 mm
DCX (GTC - Diámetro de corte máximo): 324 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 1875
RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 3700 1/min
MIID (GTC - Identificación de inserción Master, posición A): PNMG1106XNEN-GM
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S