Maró szerszámtartó - MFK315R-11-28T

Cikkszám: THN08074
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám THN08074
EAN / GTIN 4960664732708
Gyártó száma THN08074
L-szám L22160 860
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Maró szerszámtartó - MFK315R-11-28T

Jellemző:

AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 0
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 0
RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.8 mm
BS (GTC - Ablaktörlő szélének hossza, Pos. A): 0.9 mm
CHW (GTC - Sarokletörés hossza, Pos. A): 2 mm
KCH (GTC - Sarokletörés szöge, Pos. A): 4 Degree
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 6.35 mm
L (GTC - vágóél hossza, Pos. A): 11.54 mm
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 15.875 mm
WT (GTC - a termék súlya): 19.71 kg
ZEFF (GTC - Face Effective vágóél szám): 28
ZEFP (GTC - Perifériás effektív vágóél szám): 28
KRINS (GTC - vágóél szög Major, Pos. A): 36 Degree
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 47.625 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 63 mm
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 70 Degree
EPSR (GTC - vágóél szög Major, Pos. A): 108 Degree
DC (GTC - Vágási átmérő): 315 mm
BD (GTC - Body Diameter): 323.7 mm
DCX (GTC - Vágási átmérő max.): 324 mm
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 1875
RPMX (GTC - maximális fordulatszám): 3700 1/min
MIID (ÁSZF - Master insert identification, A pozíció): PNMG1106XNEN-GM
KÉZ (GTC - vágási irány): R
BMC (GTC - karosszéria anyagkód): S