Držák frézovacích nástrojů - MFK315R-11-28T

Artiklové číslo: THN08074
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THN08074
EAN / GTIN 4960664732708
Číslo výrobce THN08074
L-číslo L22160 860
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák frézovacích nástrojů - MFK315R-11-28T

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mm
BS (GTC - Délka hrany stěrače, Pos. A): 0.9 mm
CHW (GTC - Délka rohového zkosení, Pos. A): 2 mm
KCH (GTC - úhel zkosení rohu, Pos. A): 4 Degree
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 6.35 mm
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. A): 11.54 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 15.875 mm
WT (GTC - hmotnost položky): 19.71 kg
ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 28
ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 28
KRINS (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 36 Degree
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 47.625 mm
OAL (GTC - celková délka): 63 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 70 Degree
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 108 Degree
DC (GTC - Průměr řezu): 315 mm
BD (GTC - průměr tělesa): 323.7 mm
DCX (GTC - maximální průměr řezu): 324 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 1875
RPMX (GTC - maximální rychlost otáčení): 3700 1/min
MIID (GTC - Master INSERT Identification, pozice A): PNMG1106XNEN-GM
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S