Držalo za rezkanje - MFK315R-11-28 T

Artikelnummer: THN08074
Prijs per 1 kos
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 kos (Incl. BTW)
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
Artikelnummer THN08074
EAN/GTIN 4960664732708
Nummer fabrikant THN08074
L-nummer L22160 860
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Beschreibung:

Fräser MFK315R-11-28T

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
BS (GTC - Wischerkantenlänge, Pos. A): 0.9 mm
CHW (GTC - Länge der Eckfase, Pos. A): 2 mm
KCH (GTC - Winkel der Eckfase, Pos. A): 4 Degree
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 6.35 mm
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 11.54 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 15.875 mm
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 19.71 kg
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 28
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 28
KRINS (GTC - Schneidkantenwinkel Major Pos. A): 36 Degree
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 47.625 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 63 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 70 Degree
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 108 Degree
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 315 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 323.7 mm
DCX (GTC - Schnittdurchmesser max.): 324 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 1875
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 3700 1/min
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, Position A): PNMG1106XNEN-GM
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript