Držiak frézovacích nástrojov - MFK315R-11-28T

Č. pol.: THN08074
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky THN08074
EAN/GTIN 4960664732708
Číslo výrobcu THN08074
Číslo L L22160 860
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držiak frézovacích nástrojov - MFK315R-11-28T

Charakteristika:

AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 0
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 0
RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 0.8 mm
BS (GTC - dĺžka hrany stierača, Poz. A): 0.9 mm
CHW (GTC - Corner Chamfer length, Pos. A): 2 mm
KCH (GTC - rohový uhol skosenia, Poz. A): 4 Degree
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 6.35 mm
L (VOP - dĺžka reznej hrany, poloha a): 11.54 mm
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 15.875 mm
WT (VOP - hmotnosť položky): 19.71 kg
ZEFF (GTC - Face Effective Cutting edge count): 28
ZEFP (GTC - Periférne efektívne počítanie rezných hrán): 28
KRINS (GTC - uhol reznej hrany veľký, Poz. A): 36 Degree
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 47.625 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 63 mm
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 70 Degree
EPSR (GTC - uhol reznej hrany veľký, Poz. A): 108 Degree
DC (GTC - priemer rezu): 315 mm
BD (GTC – priemer tela): 323.7 mm
DCX (GTC - maximálny priemer rezu): 324 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 1875
RPMX (GTC - maximálna rýchlosť otáčania): 3700 1/min
MIID (VOP - Master Insert Identification, Position A): PNMG1106XNEN-GM
RUKA (GTC - smer rezania): R
BMC (VOP - kód materiálu tela): S