• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Porte-outil de fraisage - MFK315R-11-28T.

Réf.: THN08074

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Référence article THN08074
EAN / GTIN 4960664732708
Réf. fabricant THN08074
Article hors catalogue L22160 860
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de fraisage - MFK315R-11-28T.

Caractéristique(s):

AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 0 Degree
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.8 mm
BS (GTC - longueur du bord racleur, pos. A): 0.9 mm
EG (GTC - longueur du chanfrein de coin, pos. A): 2 mm
KCH (GTC - angle de chanfrein de coin, pos. A): 4 Degree
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 6.35 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. A): 11.54 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 15.875 mm
WT (GTC - poids de l'article): 19.71 kg
ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 28
ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 28
KRINS (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. A): 36 Degree
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 47.625 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 63 mm
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 70 Degree
EPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. A): 108 Degree
DC (GTC - diamètre de coupe): 315 mm
BD (GTC - diamètre du corps): 323.7 mm
DCX (GTC - diamètre de coupe maximum): 324 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 1875
RPMX (GTC - vitesse de rotation maximale): 3700 1/min
MIID (GTC - identification de plaquette Master, position A): PNMG1106XNEN-GM
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S