Opakowanie ekonomiczne, szlifierka prosta

Nr art.: GG7265 GGS8CE
Ustaw cenę 2 sztuki (PLN 2934,99 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 2 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 750 W
Oznaczenie producenta GGS 8 CE
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tulei mocującej 6 mm
Min. prędkość obrotowa 2 500 min-1
Maks. prędkość obrotowa 8 000 min-1
Moc przekazywana 750 W
Cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; ochrona przed odrzutem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wibracje wg EN maks. 2,5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Masa całkowita 17 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG7265 GGS8CE
Numer producenta GG7265 GGS8CE

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa, poręczna szlifierka prosta do wszechstronnej obróbki szlifierskiej.
  • Funkcja Constant-Electronic zapewnia stałą prędkość nawet przy dużych obciążeniach.
  • Nowy system mocujący do mocowania ściernic trzpieniowych bez luzów dla precyzyjnej pracy.
  • Łagodny rozruch i funkcja KickBack Stop: W razie wykrycia blokady, maszyna wyłączy się natychmiast.
  • Wyłączane szczotki węglowe zapewniają wysoką ochronę silnika.
  • Długa żywotność dzięki chłodzeniu bezpośredniemu i podwójnie uszczelnionemu łożysku kulkowemu.
  • 6-stopniowa regulacja liczby obrotów do różnych materiałów.
  • Z długim, wąskim wrzecionem szlifierskim − nadaje się zwłaszcza do zastosowania w trudno dostępnych miejscach.
  • 750-watowy silnik o dużym momencie obrotowym zapewnia wysoki postęp prac.
  • Ze zmniejszoną prędkością obrotową, nadaje się również do obróbki stali nierdzewnej.

W dostawie:

2 × szlifierka prosta nr 077265, wielk. GGS8CE.
W komplecie tulejka zaciskowa 6 mm, 2 klucze płaskie, jednostronne SW 13 i SW 19.