{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 750 W | |
| Denumirea producătorului | GGS 8 CE | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Diametru clește de prindere | 6 mm | |
| Turație min. | 2.500 min-1 | |
| Turaţie max. | 8.000 min-1 | |
| Putere de ieşire | 750 W | |
| Particularitate | Preselectare electronică a turaţiei; pornire lină; protecţie la reacţiune; protecţie la suprasarcină | |
| Vibraţie conform EN max. | 2,5 m/s2 | |
| Tip produs | polizor drept | |
| Greutate totală | 17 kg |
| Cod articol | GG7265 GGS8CE | |
| Număr producător | GG7265 GGS8CE |