• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Smerigliatrici diritte, Modello: GGS8CE

Codice art.: GG7265 GGS8CE
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 2 Articolo (295,00 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 2 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GGS 8 CE
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 750 W
Campo del numero di giri 2.500 min-1 - 8.000 min-1
⌀ Massimo pinze di serraggio 6 mm
Peso 17 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Preselezione elettronica del numero di giri
Tipo di prodotto Smerigliatrici diritte
USP1 Smerigliatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG7265 GGS8CE

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice diritta compatta e maneggevole per lavori di levigatura versatili.
  • Constant-Electronic per un numero di giri costante anche in caso di carico elevato.
  • Nuovo sistema di serraggio per un fissaggio senza gioco delle mole abrasive per lavori di precisione.
  • Avvio dolce e KickBack Stop: se viene rilevato un blocco, la macchina si spegne immediatamente.
  • Spazzole di carbone a disinserimento automatico per un’elevata protezione del motore.
  • Durata elevata grazie al raffreddamento diretto e ai cuscinetti a sfera a doppia sigillatura.
  • Preselezione del numero di giri a 6 posizioni per materiali diversi.
  • Con albero lungo e sottile − particolarmente adatto per l’uso su punti di difficile accesso.
  • Motore a coppia elevata da 750 watt per una rapida esecuzione del lavoro.
  • Numero di giri ridotto, adatto anche per la lavorazione di acciaio inossidabile.

Fornitura:

2× levigatrice diritta n. art. 077265 Dim. GGS8CE.
Inclusi pinza di serraggio da 6 mm e 2 chiavi a forchetta semplice con apertura 13 e 19.

Download & documenti

Prodotti correlati