Paquete económico de lijadora recta

Número de artículo: GG7265 GGS8CE
Establecer precio 2 unidades (295,00 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 2 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Consumo de potencia 750 W
Denominación del fabricante GGS 8 CE
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro de la pinza de sujeción 6 mm
Número de revoluciones mín. 2.500 min-1
Número de revoluciones máx. 8.000 min-1
Potencia generada 750 W
Particularidad Preselección electrónica de la velocidad de giro; arranque suave; protección contra retroceso; protección contra sobrecargas
Vibraciones según EN máx. 2,5 m/s2
Tipo de producto lijadora recta
Peso total 17 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo GG7265 GGS8CE
Número del fabricante GG7265 GGS8CE

Descripción

Ejecución:

Lijadora recta compacta y práctica para un trabajo de molienda versátil.
  • Constant-Electronic para una velocidad constante incluso con cargas elevadas.
  • Nuevo sistema de sujeción sin holgura de las puntas montadas para un trabajo preciso.
  • Inicio suave y KickBack Stop: Si se detecta un bloqueo, la máquina se apaga inmediatamente.
  • Escobillas de carbón de cierre para una mayor protección del motor.
  • Larga vida útil gracias a la refrigeración directa y a los rodamientos de rodillos de doble sellado.
  • Preselección del número de revoluciones en 6 niveles para diferentes materiales.
  • Con husillo portamuela largo y delgado − particularmente apropiado para el uso en lugares de difícil acceso.
  • Motor de par elevado de 750 vatios para un gran avance del trabajo.
  • Velocidad reducida, también adecuada para trabajar aceros inoxidables.

Volumen de suministro:

2 lijadoras rectas n.° 077265 tam. GGS8CE.
Incluida pinza portapiezas de 6 mm, 2 llaves de una broca SW 13 y SW 19.