Cenově výhodné balení - přímé brusky

Artiklové číslo: GG7265 GGS8CE
Nastavit cenu 2 kusy (CZK 14750,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 2 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 750 W
Označení výrobce GGS 8 CE
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr upínacích kleštin 6 mm
Otáčky min. 2 500 min-1
Otáčky max. 8 000 min-1
Odevzdaný výkon 750 W
Zvláštní znaky Elektronická předvolba otáček; ochrana proti přetížení; ochrana proti zpětnému rázu; pozvolný rozběh
Vibrace podle EN max. 2,5 m/s2
Druh produktu přímá bruska
Hmotnost celkem 17 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG7265 GGS8CE
Číslo výrobce GG7265 GGS8CE

Popis

Provedení:

Kompaktní, praktická přímá bruska pro nejrůznější požadavky broušení.
  • Systém Constant-Electronic pro konstantní otáčky i při vysokém zatížení.
  • Nový upínací systém pro upnutí brusných tělísek bez vůle pro přesnou práci.
  • Pozvolný rozběh a systém proti zpětnému rázu KickBack Stop: Pokud systém rozpozná zablokování, stroj se ihned zastaví.
  • Vypínací uhlíkové kartáčky pro vysokou míru ochrany motoru.
  • Dlouhá životnost díky přímému chlazení a dvojitě utěsněným kuličkovým ložiskům.
  • 6stupňová předvolba otáček pro různé materiály.
  • S dlouhým a úzkým brusným vřetenem, velmi vhodným pro použití na těžko dostupných místech.
  • Motor s vysokým krouticím momentem 750 W pro rychlý postup prací.
  • Redukované otáčky, vhodné i pro obrábění nerezových ocelí.

Rozsah dodávky:

2× přímá bruska č. 077265 vel. GGS8CE.
Včetně kleštiny 6 mm, 2 jednostranných otevřených klíčů OK 13 a OK 19.