Priama brúska, Typ: GGS8CE

Č. pol.: GG7265 GGS8CE
Nový produkt
Nastavte cenu 2 ks (295,00 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 2 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu GGS 8 CE
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Príkon 750 W
Rozsah otáčok 2 500 min-1 - 8 000 min-1
maximálny ⌀ upínacích klieštín 6 mm
Hmotnosť 17 kg
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
elektronická predvoľba otáčok áno
Druh produktu Priama brúska
USP1 Priama brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG7265 GGS8CE

Popis

Prevedenie:

Kompaktná, praktická priama brúska na všestranné brúsenie.
  • Constant-Electronic pre konštantné otáčky aj pri vysokom zaťažení.
  • Nový upínací systém na upevnenie brúsnych kolíkov bez vôle na presnú prácu.
  • Mäkký štart a KickBack Stop: Keď sa zistí zablokovanie, stroj sa okamžite vypne.
  • Vypínanie uhlíkových kief na vysokú ochranu motora.
  • Dlhá životnosť vďaka priamemu chladeniu a dvojito utesneným guľôčkovým ložiskám.
  • 6-stupňová predvoľba otáčok pre rôzne materiály.
  • S dlhým, tenkým brúsnym vretenom − vhodné najmä na ťažko prístupné miesta.
  • 750 W motor so silným krútiacim momentom pre vysoký pracovný postup.
  • S redukovanými otáčkami, vhodná aj na opracovanie nehrdzavejúcej ocele.

Rozsah dodávky:

2× priama brúska č. 077265 veľ. GGS8CE.
Vrátane upínacej klieštiny 6 mm, 2 jednostranných vidlicových kľúčov SW 13 a SW 19.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka