{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Leistungsaufnahme | 750 W | |
| Herstellerbezeichnung | GGS 8 CE | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Durchmesser Spannzange | 6 mm | |
| Drehzahl min. | 2 500 min-1 | |
| Drehzahl max. | 8 000 min-1 | |
| Abgabeleistung | 750 W | |
| Besonderheit | Rückschlagschutz; Sanftanlauf; elektronische Drehzahlvorwahl; Überlastschutz | |
| Vibration nach EN max. | 2,5 m/s2 | |
| Produktart | Geradschleifer | |
| Gewicht gesamt | 17 kg |
| Artikelnummer | GG7265 GGS8CE | |
| Herstellernummer | GG7265 GGS8CE |