Pack promotionnel Meuleuse droite

Réf.: GG7265 GGS8CE
Nouveau produit
Fixer le prix 2 Unité (295,00 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 2 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 750 W
Référence fabricant GGS 8 CE
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Diamètre pince de serrage 6 mm
Vitesse de rotation min. 2 500 min-1
Vitesse de rotation max. 8 000 min-1
Puissance de décharge 750 W
Particularité démarrage en douceur; protection de surcharge; présélection électronique de la vitesse de rotation; système anti-retour de chocs
Vibrations suivant EN max. 2,5 m/s2
Type de produit meuleuse droite
Poids total 17 kg

Identification et classification

Référence article GG7265 GGS8CE
Réf. fabricant GG7265 GGS8CE

Description

Exécution:

Meuleuse droite compacte et maniable pour de nombreuses applications.
  • Régulation électronique constante assurant une vitesse de rotation constante même en cas de charges élevées.
  • Nouveau système de serrage pour une fixation sans jeu des meules sur tige pour un travail précis.
  • Démarrage progressif et arrêt KickBack: la machine s’arrête immédiatement en cas de détection de blocage.
  • Balais autorupteurs pour une protection efficace du moteur.
  • Longue durée de vie grâce au refroidissement direct et au roulement à billes à double étanchéité.
  • Présélection de la vitesse de rotation sur 6 niveaux pour divers matériaux.
  • Avec broche longue et étroite − convient particulièrement pour une utilisation dans des endroits difficiles d’accès.
  • Moteur de 750 W à couple élevé pour une progression rapide.
  • Vitesse de rotation réduite, convient également pour le travail des aciers inoxydables.

Livraison:

2× meuleuses droites 077265 réf. GGS8CE.
Avec pince de serrage 6 mm, 2 clés plates simples de 13 et de 19.