Egyenes csiszoló kedvezményes csomagban

Cikkszám: GG7265 GGS8CE
Új termék
Ár beállítása 2 Darab (295,00 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 2 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GGS 8 CE
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 750 W
Fordulatszám-tartomány 2 500 min-1 - 8 000 min-1
Maximális szorítópatron ⌀ 6 mm
Súly 17 kg
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Elektronikus fordulatszám előválasztás igen
Termék fajtája Egyenes csiszoló
USP1 Egyenes csiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG7265 GGS8CE

Leírás

Kivitel:

Kompakt, kézre álló egyenes csiszoló változatos csiszolási munkákhoz.
  • Constant-Electronic az állandó fordulatszám érdekében még nagy terhelés esetén is.
  • Új befogórendszer a csapos köszörűkövek holtjáték nélküli rögzítéséhez a precíz munkavégzés érdekében.
  • Lágy indítás és KickBack Stop: Ha blokkolást észlel, a gép azonnal kikapcsol.
  • Kikapcsoló szénkefe a motor nagy védelme érdekében.
  • Hosszú élettartam a közvetlen hűtésnek és a dupla tömített golyóscsapágyaknak köszönhetően.
  • 6 fokozatú fordulatszám előválasztás a különböző anyagokhoz.
  • Hosszú, karcsú köszörűorsó − különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken való használathoz.
  • Nyomatékos, 750 wattos motor a gyors munkavégzési sebesség érdekében.
  • Csökkentett fordulatszámú, rozsdamentes acél megmunkálására is alkalmas.

Tartalom:

2× egyenes csiszoló 077265 sz. GGS8CE méret.
Szorítópatron 6 mm, 2 db 13-as és 19-es egyoldalas villáskulcs.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek