Ugodni paket, premi brusilnik

Št. art.: GG7265 GGS8CE
Nov izdelek
Nastavi ceno 2 kos (295,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 2 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca GGS 8 CE
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 750 W
Območje števila vrtljajev 2.500 min-1 - 8.000 min-1
Maksimalni ⌀ vpenjalne stročnice 6 mm
Masa 17 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Elektronska izbira vrtljajev da
Vrsta izdelka Premi brusilnik
USP1 Premi brusilnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG7265 GGS8CE

Opis

Izvedba:

Kompakten in priročen premi brusilnik za vsestransko brušenje.
  • Constant-Electronic za konstantno hitrost tudi pri velikih obremenitvah.
  • Nov vpenjalni sistem za pritrjevanje brusnih zatičev brez protiudarcev za natančno delo.
  • Mehki zagon in zaustavitev povratnega udarca: Če je zaznana blokada, se stroj takoj izklopi.
  • Izklopne oglene ščetke za visoko zaščito motorja.
  • Dolga življenjska doba zaradi neposrednega hlajenja in dvojnih zatesnjenih krogličnih ležajev.
  • 6-stopenjska predizbira hitrosti za različne materiale.
  • Z dolgim, tankim brusnim vretenom – posebej primeren za uporabo na težko dostopnih mestih.
  • Motor z visokim navorom 750 W za velik napredek pri delu.
  • Zmanjšana hitrost, primerno tudi za obdelavo nerjavečega jekla.

Obseg dobave:

2 × premi brusilnik št. 077265, vel. GGS8CE.
Vklj. z vpenjalno stročnico 6 mm, 2 enostranskima viličastima ključema ZK 13 in ZK 19.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov