{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Seria | GreenPlus | |
| Oznaczenie producenta | GARANT GreenPlus Textil-Werkzeug-Umhängetasche | |
| Kolor | Niebieskie; Pomarańczowy | |
| Liczba, Półki | 2 | |
| Liczba, Przegródka wtykana | 15 | |
| Rodzaj produktu | torba | |
| Właściwości | Do układania w stosy; wodoszczelna | |
| Wyposażenie | Przegródka wtykana; Półki; Panel na notebooka; Uchwyt do przenoszenia | |
| Zapięcie | Zapięcie na zamek błyskawiczny | |
| Szerokość zewnętrzna | 450 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 320 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 120 mm | |
| Materiał | Poliester | |
| Masa | 1 kg | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | GG6050 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515050845 | |
| Numer producenta | GG6050 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |