GARANT GreenPlus Geantă din material textil pentru scule, cu prindere de umăr, Tip: 1

Cod articol.: GG6050 1
Produs nou
Setați prețul 3 buc. (95,99 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Serie GreenPlus
Denumirea producătorului GARANT GreenPlus Textil-Werkzeug-Umhängetasche
Culoarea albastru; Portocaliu
Număr, Rafturi 2
Număr, Buzunar 15
Tip produs husă
Caracteristici Poate fi stivuit; etanş la apă
Echipament Buzunar; Rafturi; Compartiment pentru laptop; Mâner
Închidere Fermoar
Dimensiune exterioară l 450 mm
Dimensiune exterioară H 320 mm
Dimensiune externă adâncime 120 mm
Material Poliester
Greutate 1 kg
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol GG6050 1
EAN / GTIN 4069515050845
Număr producător GG6050 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Geantă de umăr din material textil cu 2 compartimente principale mari:
  • 1 compartiment principal pentru scule cu 15 compartimente push-in și 25 bucle de cauciuc.
  • 1 compartiment principal pentru acte și documente de până la din A4 și un compartiment căptușit pentru laptop de până la 15 inch.

Noile pungi textile GARANT GreenPlus combină cele mai bune ale celor 2 lumi: impresionează prin durabilitatea lor, oferind în același timp confort ridicat la purtare, ergonomie remarcabilă, durabilitate ridicată, accesibilitate excelentă și flexibilitate optimă. Acestea sunt produse în conformitate cu standardele complete și stricte ale sistemului Bluesign® , luând în considerare oamenii, mediul și resursele. Ajutați-ne să modelăm un viitor mai durabil. Cu un sistem de căptușeală optimizat pentru un confort și mai ergonomic.
Există, de asemenea, un buzunar frontal cu fermoar portocaliu și buzunar pentru telefon mobil și cărți de vizită, bucle pentru stilou și breloc. Un alt buzunar cu fermoar pe partea din spate a genții de umăr. Partea inferioară protejată contra stropirii cu apă, cu muchie pentru apă. Curele de umăr reglabile, detașabile, cu tampoane de umăr. Pe partea din spate există o buclă lată pentru a atașa geanta la mânerul telescopic al unei valize. Cu benzi reflectorizante, pentru o bună vizibilitate.

Livrare:

3 bucăți GARANT GreenPlus geantă din material textil pentru scule, cu prindere pe umăr, cod 692230 1.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "GreenPlus" Vedeţi-le pe toate