{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul noche | |
| Serie | GreenPlus | |
| Denominación del fabricante | GARANT GreenPlus Textil-Werkzeug-Umhängetasche | |
| Color | azul; naranja | |
| Cantidad, Compartimentos | 2 | |
| Cantidad, Bolsillo portaobjetos | 15 | |
| Tipo de producto | Bolsa | |
| Propiedad | Apilable; estanco al agua | |
| Equipamiento | Bolsillo portaobjetos; Compartimentos; Compartimento para portátil; Asa de transporte | |
| Cierre | Cremallera | |
| Medida exterior anchura | 450 mm | |
| Medida exterior altura | 320 mm | |
| Medida exterior profundidad | 120 mm | |
| Material | Poliéster | |
| Peso | 1 kg | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | GG6050 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515050845 | |
| Número del fabricante | GG6050 1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |