GARANT Vorteilspack 3 Stück GARANT GreenPlus Textil-Werkzeug-Umhängetaschen

Artikel-Nr.: GG6050 1
Neuheit
Setpreis 3 Stück (95,99 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Serie GreenPlus
Herstellerbezeichnung GARANT GreenPlus Textil-Werkzeug-Umhängetasche
Farbe blau; orange
Anzahl, Fächer 2
Anzahl, Einsteckfach 15
Produktart Tasche
Eigenschaft stapelbar; wasserdicht
Ausstattung Einsteckfach; Fächer; Notebookfach; Tragegriff
Verschluss Reißverschluss
Außenmaß Breite 450 mm
Außenmaß Höhe 320 mm
Außenmaß Tiefe 120 mm
Material Polyester
Gewicht 1 kg
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6050 1
EAN / GTIN 4069515050845
Herstellernummer GG6050 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Textil-Werkzeug-Umhängetasche mit 2 großzügigen Hauptfächern:
  • 1 Hauptfach für Werkzeuge mit 15 Einsteckfächern und 25 Gummilaschen.
  • 1 Hauptfach für Dokumente und Unterlagen bis DIN A4 und einem gepolsterten Laptop-Fach für Laptops bis zu 15 Zoll.

Die neuen GARANT GreenPlus Textiltaschen kombinieren das beste aus 2 Welten: sie überzeugen durch ihre Nachhaltigkeit bei gleichzeitig hohem Tragekomfort, herausragender Ergonomie, hoher Widerstandsfähigkeit, bester Zugänglichkeit und optimaler Flexibilität. Sie werden nach den umfassenden und strengen Standards des bluesign® Systems produziert, unter Berücksichtigung von Mensch, Umwelt und Ressourcen. Tragen Sie mit dazu bei, eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Mit optimierten Polsterungssystem für einen noch ergonomischeren Tragekomfort.
Zudem eine Vordertasche mit orangem Reißverschluss und Handy- und Visitenkartentasche, Stiftschlaufen und Schlüsselhalter. Eine weitere Reißverschlusstasche auf der Rückseite der Umhängetasche. Spritzwassergeschützter Boden mit Wasserkante. Verstellbare, abnehmbare Schultertrageriemen mit Schulterpolster. Auf der Rückseite befindet sich eine Kofferschlaufe zur Befestigung der Tasche auf dem Teleskopgriff eines Koffers. Mit Reflektorstreifen für gute Sichtbarkeit.

Lieferumfang:

3 Stück GARANT GreenPlus Textil-Werkzeug-Umhängetasche Nr. 692230 1.