{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | GreenPlus | |
| Oznaczenie producenta | GARANT GreenPlus Kapselgehörschutz faltbar, Typ: 32 | |
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Wariant | Możliwość złożenia; Pałąki na głowę | |
| Materiał kapsuły | Kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy (ABS) | |
| Kolor | Czarny; Fioletowy; Białe | |
| Rodzaj produktu | Nauszniki kapsułowe | |
| Wartość SNR (stopień tłumienia) | 32 dB | |
| Norma | EN 352-1 | |
| Tłumienie szumów | Pasywne | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe |
| Numer artykułu | 097774 32 | |
| EAN / GTIN | 4067263105985 | |
| Numer producenta | 097774 32 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |