Sac bandoulière porte-outils en tissu GARANT GreenPlus, type: 1

Réf.: GG6050 1
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Pieces (95,99 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne
Série GreenPlus
Référence fabricant GARANT GreenPlus Textil-Werkzeug-Umhängetasche
Couleur bleu; orange
Nombre, casiers 2
Nombre, compartiment souple 15
Type de produit sacoche
Propriété possibilité d’empilage; étanche à l’eau
Equipement compartiment souple; casiers; compartiment pour ordinateur portable; Poignée
Mécanisme de fermeture Fermeture à glissière
Dim. ext., l 450 mm
Dim. ext., H 320 mm
Dim. ext. P 120 mm
Matériau Polyester
Poids 1 kg
À roulettes non

Identification et classification

Référence article GG6050 1
EAN / GTIN 4069515050845
Réf. fabricant GG6050 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Sac bandoulière porte-outils en tissu avec 2 grands compartiments principaux:
  • 1 compartiment principal pour outils avec 15 compartiments souples et 25 languettes en caoutchouc.
  • 1 compartiment principal pour documents et dossiers jusqu’au format DIN A4 et un compartiment rembourré pour ordinateurs portables jusqu’à 15 pouces.

Les nouveaux sacs en tissu GARANT GreenPlus combinent le meilleur de 2 mondes: ils convainquent par leur durabilité tout en offrant un grand confort, une ergonomie exceptionnelle, une résistance élevée, une accessibilité optimale et une flexibilité maximale. Ils sont produits selon les normes complètes et strictes du système bluesign®, dans le respect de l’être humain, de l’environnement et des ressources. Contribuez à façonner un avenir plus durable. Avec système de rembourrage optimisé pour un meilleur confort ergonomique.
Egalement avec poche avant à fermeture éclair orange et une poche pour téléphone portable et cartes de visite, des boucles à stylos et un porte-clés. Autre poche à fermeture éclair à l’arrière du sac à bandoulière. Fond étanche aux projections d’eau avec rebord. Bandoulière réglable et amovible avec rembourrage d’épaule. Une boucle à l’arrière permet d’attacher le sac à la poignée télescopique d’une valise. Avec bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité.

Livraison:

3 sacs bandoulière porte-outils en tissu GARANT GreenPlus 692230 1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "GreenPlus" Afficher tout