Środek antyadhezyjny GARANT GreenPlus Clean & Weld, Pojemność (ml lub l): 500

Nr art.: 088003 500
Rabat
43,71 PLN
Cena za 1 sztuka (PLN 64,75 / 1 Litre)
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
392 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Pojemność (ml lub l) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GreenPlus
Oznaczenie producenta Clean & Weld
Kolor Niebieskie
Min. temperatura przechowywania 2 °C
Maks. temperatura przechowywania 40 °C
Zawartość 500 ml
Rodzaj produktu Środek antyadhezyjny
Jednostka zawartości mililitr
Wersja butelka
Platformy ciekły
Temperatura wrzenia 100 °C
Wartość pH 8,5
Właściwości Właściwości antykorozyjne; Właściwości zapobiegające przywieraniu; nie wymaga specjalnego oznakowania; przyjazność dla środowiska
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 088003 500
EAN / GTIN 4062406400903
Numer producenta 088003 500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Preparat Premium 2 w 1 zapobiegający przywieraniu odprysków spawalniczych Clean & Weld z funkcją czyszczenia. Skutecznie zapobiega przyleganiu odprysków podczas spawania MIG/MAG i cięcia laserowego. Dzięki doskonałemu zwilżeniu nadaje się do stosowania również jako preparat do czyszczenia przed spawaniem.
Butelka z rozpylaczem 500 ml z tworzywa PET pochodzącego w 100% z recyklingu. Możliwość wielokrotnego uzupełniania.
Clean & Weld łatwo się nakłada i zapobiega przyleganiu odprysków spawalniczych zarówno w stanie wilgotnym jak i suchym, chroniąc w ten sposób obrabiane elementy, dysze i akcesoria spawalnicze przez cały czas trwania procesu obróbki. Preparat umożliwia łatwe i skuteczne przed spawaniem zanieczyszczeń takich jak wióry, oleje obróbkowe, lekkie oleje antykorozyjne lub chłodziwa. Proces spawania można potem rozpocząć bezpośrednio na czystej powierzchni. Składniki produktu tworzą barierę pomiędzy obrabianym elementem a odpryskami, zapewniając wszystkim nadającym się do spawania materiałom czasową ochronę antykorozyjną. Bezpośrednio po zakończeniu procesu spawania można bezproblemowo cynkować lub lakierować powierzchnie blaszane. Podczas cięcia laserowego Clean & Weld ma tę zaletę, że zapobiega tworzeniu się żużlu w punkcie podcięcia i umożliwia łatwiejsze usuwanie śladów dymu. Nie ma konieczności obróbki wykańczającej krawędzi ścinania, co pozwala oszczędzić cenny czas.
  • Nie wymaga specjalnego oznakowania.
  • Do zastosowań ręcznych.