Zabezpieczenie śrub GARANT GreenPlus 2GP43, pojemność: 50ml

Nr art.: 088061 50
Rabat
167,85 PLN
Cena za 1 sztuka (PLN 2628,59 / 1 Litre)
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
325 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (ml) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
GreenPlus
Oznaczenie producenta
GARANT GreenPlus Schraubensicherung 2GP43
Kolor
Niebieskie
Trwałość od daty produkcji
24 miesiące
Rozmiar gwintu maks.
M36
Demontaż
Zwykłym narzędziem
Do materiału
metal
Baza chemiczna
Metakrylan
Postać chemiczna
W postaci ciekłej
Pojemność
50 ml
Gęstość
1,08 g/cm3
Min. lepkość dynamiczna
1 500 mPas
Maks. lepkość dynamiczna
4 000 mPas
Klasa wytrzymałości
Średnia wytrzymałość
Min. odporność na odkształcanie ręczne po
5 min
Maks. odporność na odkształcanie ręczne po
15 min
Pewność działania po min.
180 min
Pewność działania po maks.
360 min
Min. moment zrywający
15 Nm
Maks. moment zrywający
25 Nm
Temperatura zapłonu
100 °C
Min. zakres temperatur
-55 °C
Maks. zakres temperatur
180 °C
Zakres zastosowania
Powierzchnie oleiste; Uszczelnianie gwintu; Zastosowanie uniwersalne
Właściwości
Fluoryzuje w świetle UV; Nie wymaga specjalnego oznakowania; Odporność na oleje; Odporność na wibracje; Szybkie utwardzanie; Właściwości uszczelniające; Zapobiega zapieczeniu
Min. temperatura przechowywania
5 °C
Maks. temperatura przechowywania
23 °C
Rodzaj produktu
zabezpieczenie śrub

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 088061 50
EAN / GTIN 4062406423414
Numer producenta 088061 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zabezpieczanie śrub zapobiega niepożądanemu rozłączeniu i poluzowaniu połączeń śrubowych. Jednoskładnikowe anaerobowe środki do zabezpieczania śrub nadają się do wszystkich rodzajów ikształtów gwintów. Uszczelniają połączenia śrubowe. Niezawodnie zapobiega zapieczeniu.
typ 2GP43 średnia siła wiązania. Uszczelnia i zabezpiecza wiele rodzajów połączeń śrubowych. Wysoka odporność na wibracje. Szybkie utwardzanie na wielu rodzajach metali żelaznych. Zwiększona odporność na oleje.

Zastosowanie:

Niska siła wiązania − możliwość łatwego oddzielenia zwykłym narzędziem. Średnia siła wiązania − oddzielenie zwykłym narzędziem nadal możliwe. Wysoka siła wiązania − oddzielenie możliwe wyłącznie narzędziem specjalnym lub przez podgrzanie (>150°C).

Wskazówka:

Materiał, który ma zostać poddany obróbce, należy uprzednio oczyścić środkiem czyszczącym niewymagającym specjalnego oznakowania nr 088004.