Textilní brašna na nářadí k nošení přes rameno GARANT GreenPlus, Typ: 1

Artiklové číslo: GG6050 1
Nový produkt
Nastavit cenu 3 Pieces (CZK 2399,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Řada GreenPlus
Označení výrobce GARANT GreenPlus Textil-Werkzeug-Umhängetasche
Barva modrá; Oranžová
Počet, Přihrádky 2
Počet, Zasouvací přihrádka 15
Druh produktu brašna
Vlastnosti Stohovatelné; vodotěsný
Vybavení Zasouvací přihrádka; Přihrádky; Přihrádka na notebook; Držadlo pro přenášení
Uzávěr Zip
Vnější rozměr – šířka 450 mm
Vnější rozměr – výška 320 mm
Vnější rozměr – hloubka 120 mm
Materiál Polyester
Hmotnost 1 kg
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6050 1
EAN / GTIN 4069515050845
Číslo výrobce GG6050 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Textilní brašna na nářadí přes rameno se 2 velkoryse koncipovanými hlavními přihrádkami:
  • 1 hlavní přihrádka pro nářadí s 15 zasouvacími přihrádkami a 25 gumovými poutky.
  • 1 hlavní přihrádka na dokumenty a písemnosti až DIN A4 a jedna polstrovaná přihrádka na notebooky až 15 palců.

Nové textilní brašny GARANT GreenPlus jsou kombinací toho nejlepšího ze 2 světů: zaujmou svou udržitelností a současně vysokým komfortem nošení, vynikající ergonomií, vysokou odolností, nejlepší přístupností a optimální flexibilitou. Jsou vyráběny v souladu s komplexními a přísnými normami systému bluesign®, který zohledňuje člověka, životní prostředí a zdroje. Pomozte utvářet udržitelnější budoucnost. S optimalizovaným systémem polstrování pro ještě ergonomičtější pohodlí.
Taška je navíc vybavena oranžovým zipem a přihrádkou na mobilní telefon a vizitky, poutkem na tužky a držákem na klíče. Další kapsa na zip na zadní straně tašky přes rameno. Dno chráněné proti stříkající vodě pomocí lemu proti vodě. Nastavitelné, odnímatelné ramenní popruhy s polstrováním ramen. Na zadní straně popruh pro upevnění tašky k teleskopickému madlu kufru. S reflexními pruhy pro dobrou viditelnost.

Rozsah dodávky:

3 ks GARANT GreenPlus textilní brašna na nářadí přes rameno č. 692230 1.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "GreenPlus" Zobrazit všechny