{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy |
9 W
|
|
| Napięcie znamionowe |
230 V
|
|
| Stopień ochrony IP |
IP65
|
|
| Maks. zakres wychyłu / obrotu |
360 stopni
|
|
| Strumień światła maks. ϕ |
800 lm
|
|
| Temperatura barwy min. |
5 700 K
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie sieciowe
|
|
| Kolor |
Czarny
|
|
| Stopień ochrony / klasa ochrony |
Stopień ochrony IP
|
|
| Rodzaj produktu |
Lampa warsztatowa
|
|
| Materiał |
aluminium
|
|
| masa całkowita |
1 200 g
|
|
| Rodzaj zamocowania |
Magnes
|
|
| Bez efektu olśnienia |
tak
|
|
| Bez migotania |
tak
|
|
| Regulacja jasności |
tak
|
|
| Regulowana temperatura barwy |
tak
|
|
| Kolor światła |
Zimny biały
|
|
| Rodzaj oświetlenia |
LED
|
| Numer artykułu | 081317 BAR | |
| EAN / GTIN | 4069515049283 | |
| Numer producenta | 081317 BAR | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |