{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | GreenPlus | |
| Način shranjevanja orodja | Žepi; Žepi | |
| Trajnost | GARANT GreenPlus | |
| Zunanja dolžina | 450 mm | |
| Zunanja širina | 120 mm | |
| Zunanja višina | 320 mm | |
| Masa | 1 kg | |
| Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje | |
| USP1 | 3 kosi tekstilne naramne torbe za orodje GARANT GreenPlus |
| Številka izdelka | GG6050 1 | |
| EAN/GTIN | 4069515050845 | |
| Številka proizvajalca | GG6050 1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |