Přesná seřizovací hlava FZ.FVK.32.90.ABS80

Artiklové číslo: B30 06010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Vyvrtávací hlava
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada ABS
Označení výrobce FZ.FVK.32.90.ABS80
Rozhraní na straně stroje ABS
Úhel nastavení 90 stupeň
Celková délka L 77 mm
Celková výška 80 mm
Možnost nastavení radiální a axiální nastavení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo B30 06010
EAN / GTIN 4047109005631
Číslo výrobce 6281109092
L-číslo L20020 55
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET ABS® FZ.FVK.32.90.ABS80 JEMNÁ NASTAVOVACÍ HLAVA

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 62 811 09092