Nóżki (zestaw 4 szt.) HOLEX24seven LEVEL, typ: 10

Nr art.: 979483 10
Cena za 1 sztuka (PLN 44,57 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 24seven LEVEL
Oznaczenie producenta HOLEX 24seven LEVEL Stellfüße (Set 4 Stück); Stellfüsse (Set 4 Stück) HOLEX 24seven LEVEL
Sprawdziany do gwintu UNF M8
⌀ płyty podstawy 22,5 mm
Min. kompensacja wysokości 40 mm
Maks. kompensacja wysokości 60 mm
Rodzaj produktu Kompensacja wysokości

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 979483 10
EAN / GTIN 4069515004831
Numer producenta 979483 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Regulowane nóżki zamienne zapewniają bezpieczne i stabilne ustawienie systemu HOLEX 24seven Level nawet na nierównych podłożach. Umożliwiają łatwe poziomowanie ręcznie lub za pomocą klucza płaskiego o rozwartości 10 mm i idealnie nadają się do wymiany uszkodzonych lub zużytych oryginalnych nóżek.

Pasuje do:

Układ czujników wagowych HOLEX 24seven Level nr 979440 42.

W dostawie:

4 × nóżka, kompletna

Wskazówka:

Instalacji i wymiany części zamiennych oraz akcesoriów może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi wymogami gwarancyjnymi, wymogami bezpieczeństwa i zaleceniami producenta.