Pieds réglables (jeu de 4 pièces) HOLEX24seven LEVEL, Type: 10

Réf.: 979483 10
Nouveau produit
Prix par 1 Unité (8,85 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 24seven LEVEL
Référence fabricant HOLEX 24seven LEVEL Stellfüße (Set 4 Stück); Stellfüsse (Set 4 Stück) HOLEX 24seven LEVEL
Filetage M8
⌀ plaque d’appui 22,5 mm
Compensation de hauteur min. 40 mm
Compensation de hauteur max. 60 mm
Type de produit réglage en hauteur

Identification et classification

Référence article 979483 10
EAN / GTIN 4069515004831
Réf. fabricant 979483 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Ausführung:

Die justierbaren Ersatzstellfüße sorgen für einen sicheren und stabilen Stand Ihres HOLEX 24seven Level, selbst auf unebenen Untergründen. Sie ermöglichen eine einfache Nivellierung per Hand oder einem Maulschlüssel mit der Schlüsselweite 10 mm und sind ideal für den Austausch defekter oder abgenutzter Originalfüße geeignet.

Passend für:

HOLEX 24seven Level Wiegezellensystem Nr. 979440 42.

Lieferumfang:

4 × Stellfüße komplett

Hinweis:

Die Installation und der Austausch von Ersatzteilen und Zubehör dürfen ausschließlich durch Fachpersonal gemäß den geltenden Gewährleistungs-, Sicherheits- und Herstellervorgaben erfolgen.