Seřizovací patky (sada 4 kusy) HOLEX24seven LEVEL, Typ: 10

Artiklové číslo: 979483 10
Cena za 1 ks (CZK 225,75 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 24seven LEVEL
Označení výrobce HOLEX 24seven LEVEL Stellfüße (Set 4 Stück); Stellfüsse (Set 4 Stück) HOLEX 24seven LEVEL
Závit M8
Průměr podpěrného kotouče 22,5 mm
Kompenzace výšky min. 40 mm
Kompenzace výšky max. 60 mm
Druh produktu Kompenzace výšky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 979483 10
EAN / GTIN 4069515004831
Číslo výrobce 979483 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Náhradní seřizovací patky zajišťují bezpečné a stabilní ustavení vašeho systému HOLEX 24seven LEVEL i na nerovném povrchu. Umožňují snadné vyrovnání ručním seřízením nebo pomocí klíče o velikosti 10 mm a jsou ideální pro výměnu poškozených nebo opotřebovaných originálních patek.

Vhodné pro:

Systém vážních buněk HOLEX 24seven LEVEL č. 979440 42.

Rozsah dodávky:

4× seřizovací patky, kompletní

Poznámka:

Instalaci a výměnu náhradních dílů a příslušenství smí provádět výhradně odborný personál v souladu s platnými záručními, bezpečnostními a výrobními předpisy.