Állítható lábak (4 darabos készlet) HOLEX 24seven LEVEL, Típus: 10

Cikkszám: 979483 10
Új termék
Ár / 1 Darab (8,85 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat 24seven LEVEL
Magasság 60 mm
Menet M8
Alkalmazható HOLEX 24seven LEVEL mérőcella
Termék fajtája Magasságkiegyenlítés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 979483 10
EAN / GTIN 4069515004831
Gyártó száma 979483 10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A beállítható tartalék lábak biztosítják a HOLEX 24seven LEVEL biztonságos és stabil elhelyezkedését, még egyenetlen felületeken is. Kézzel vagy 10 mm-es villáskulccsal lehetővé teszik az egyszerű szintezést és ideálisak a meghibásodott vagy elhasználódott eredeti lábak cseréjéhez.

Alkalmazható:

HOLEX 24seven LEVEL mérőcellás rendszer 979440 sz. 42 méret.

Tartalom:

4 × állítható láb kompletten

Figyelem:

A pótalkatrészek és tartozékok felszerelését és cseréjét kizárólag szakember végezheti, a hatályos jótállási, biztonsági és gyártói előírásoknak megfelelően.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek