Stillefødder (sæt med 4 stk.) HOLEX 24seven LEVEL, Type: 10

Art.-nr.: 979483 10
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk (DKK 65,93 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 24seven LEVEL
Højde 60 mm
Gevind M8
Passer til HOLEX 24seven LEVEL-vejecelle
Produkttype Højdeudligning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 979483 10
EAN/GTIN 4069515004831
Producentnummer 979483 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

De justerbare reservestillefødder sikrer, at dit HOLEX 24seven LEVEL står sikkert og stabilt selv på ujævne underlag. De muliggør nem nivellering med håndkraft eller en gaffelnøgle med en nøglevidde på 10 mm og er ideelle til udskiftning af defekte eller slidte originale fødder.

Passer til:

HOLEX 24seven LEVEL vejecellesystem nr. 979440 str. 42.

Leveringsomfang:

4 × komplette stillefødder

Bemærk:

Installation og udskiftning af reservedele og tilbehør må kun udføres af fagfolk i overensstemmelse med gældende garantibestemmelser, sikkerhedsbestemmelser og producentens anvisninger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter