• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Säätöjalat (4 kpl sarja) HOLEX 24seven LEVEL, tyyppi: 10

Tuote nro.: 979483 10
Uusi tuote

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja 24seven LEVEL
Korkeus 60 mm
Kierre M8
sopii tuotteelle Punnituskenno HOLEX 24seven LEVEL
Tuotetyyppi Korkeudentasaus

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 979483 10
EAN / GTIN 4069515004831
Valmistajan numero 979483 10
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Säädettävät vaihtojalat varmistavat, että HOLEX 24seven LEVEL seisoo tukevasti ja vakaasti myös epätasaisilla pinnoilla. Niiden avulla tasaus on helppo tehdä käsin tai 10 mm:n kiintoavaimella, ja ne sopivat erinomaisesti korvaamaan vialliset tai kuluneet alkuperäiset jalat.

Sopii:

HOLEX 24seven LEVEL -punnituskennojärjestelmä nro 979440 koko 42.

Toimituksen sisältö:

4 × säätöjalat, täydelliset

Ohje:

Varaosia ja tarvikkeita saa asentaa ja vaihtaa vain ammattitaitoinen henkilöstö voimassa olevien takuu-, turvallisuus- ja valmistajan ohjeiden mukaisesti.