• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di piedini regolabili (4 pezzi) HOLEX 24seven LEVEL, Modello: 10

Codice art.: 979483 10
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo (9,29 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 24seven LEVEL
Altezza 60 mm
Filettatura M8
Per Cella di pesatura HOLEX 24seven LEVEL
Tipo di prodotto Compensazione altezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 979483 10
EAN / GTIN 4069515004831
Codice del produttore 979483 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

I piedini regolabili garantiscono una posizione sicura e stabile di HOLEX 24seven LEVEL anche su superfici irregolari. Consentono un facile livellamento manuale o con una chiave a forchetta con apertura di 10 mm e sono ideali per sostituire i piedini originali difettosi o usurati.

Per:

Sistema di celle di pesatura HOLEX 24seven LEVEL n. art. 979440 Dim. 42.

Fornitura:

4 × piedino regolabile completo

Nota:

L’installazione e la sostituzione di pezzi di ricambio e accessori devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato in conformità con le disposizioni di garanzia, sicurezza e del produttore vigenti.

Download & documenti

Prodotti correlati