Pies ajustables (juego de 4 unidades) HOLEX24seven LEVEL, Tipo: 10

Número de artículo: 979483 10
Precio por 1 unidad (9,03 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 24seven LEVEL
Denominación del fabricante HOLEX 24seven LEVEL Stellfüße (Set 4 Stück); Stellfüsse (Set 4 Stück) HOLEX 24seven LEVEL
Rosca M8
⌀ placa de apoyo 22,5 mm
Compensación de altura mín. 40 mm
Compensación de altura máx. 60 mm
Tipo de producto Compensación de altura

Identificación y clasificación

Número de artículo 979483 10
EAN / GTIN 4069515004831
Número del fabricante 979483 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Los pies ajustables de repuesto garantizan una posición segura y estable de su HOLEX 24seven Level, incluso en superficies irregulares. Permiten una fácil nivelación manual o con una llave de boca de 10 mm y son ideales para sustituir los pies originales que estén defectuosos o se hayan desgastado.

Idóneo para:

Sistema de células de pesaje HOLEX 24seven Level n.° 979440 42.

Volumen de suministro:

4 pies ajustables completos

Nota:

La instalación y sustitución de piezas de repuesto y accesorios solo debe ser realizada por personal especializado, de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de garantía, seguridad y las especificaciones del fabricante.