{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL |
RAL 7035; RAL 7016
|
|
| Część opisana |
Pokrywy; korpus
|
|
| Powłoka |
lakierowany
|
|
| Pobór mocy |
150 W
|
|
| Napięcie znamionowe |
230 V
|
|
| Prąd znamionowy |
1,5 A
|
|
| Napięcie sieciowe |
230 V
|
|
| Częstotliwość sieciowa |
50 Hz; 60 Hz
|
|
| Odcień, Szare |
Jasnoszary; Szary antracytowy
|
|
| Część opisana, Jasnoszary |
Deckel; Korpus
|
|
| Część opisana, Szary antracytowy |
Fronttüren; Sockel
|
|
| Seria |
24seven LEVEL
|
|
| do obszarów zagrożonych wybuchem |
nie
|
|
| Z drzwiami |
tak
|
|
| Całkowita liczba drzwi |
2 szt.
|
|
| Konstrukcja drzwi |
drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
|
|
| Fronty drzwi |
Z wziernikiem
|
|
| Opis półki/przedziału |
1
|
|
| Liczba przedziałów ogółem |
1 szt.
|
|
| Wyposażone w półkę |
tak
|
|
| Liczba półek na przedział |
8 szt.
|
|
| Typ półki |
Półka
|
|
| Sprzęt elektryczny |
tak
|
|
| Z wyświetlaczem |
tak
|
|
| Przekątna wyświetlacza |
10 cale
|
|
| Wyświetlacz dotykowy |
tak
|
|
| System operacyjny |
Windows
|
|
| Możliwość zamknięcia |
tak
|
|
| Typ zamka |
zamek elektroniczny
|
|
| Z wprowadzaniem kodu |
tak
|
|
| Nośność |
640 kg; 10 kg; 15 kg; 20 kg
|
|
| Część opisana |
Schrankgehäuse innen; Box Fachboden S; Box Fachboden M; Box Fachboden L
|
|
| Materiał |
Aluminium
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie sieciowe
|
|
| Kolor |
Szare; Szare; Czerwony
|
|
| Rodzaj produktu |
System wydawania towarów
|
|
| Masa |
350 kg
|
|
| Opcje ustawienia i montażu |
Szafa wolnostojąca
|
|
| Zakres zastosowania |
Warsztat
|
|
| Konfiguracja |
Konfiguracja z przegródkami i pojemnikami
|
|
| Szerokość łącznie Bg |
1 000 mm
|
|
| Głębokość całkowita Tg |
500 mm
|
|
| Wysokość całkowita Hg |
2 000 mm
|
|
| Wskazanie udźwigu |
1; 2; 3; 4
|
|
| Na rolkach |
nie
|
| Numer artykułu | 979440 42 | |
| EAN / GTIN | 4069515036481 | |
| Numer producenta | 979440 42 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |