Stelvoeten (set 4 stuks) HOLEX 24seven LEVEL, Type: 10

Artikelnummer: 979483 10
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk (8,85 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 24seven LEVEL
Hoogte 60 mm
Schroefdraad M8
Geschikt voor Weegcel HOLEX 24seven LEVEL
Producttype Nivellering

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 979483 10
EAN/GTIN 4069515004831
Nummer fabrikant 979483 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De verstelbare reserve-stelvoeten zorgen voor een veilige en stabiele stand van uw HOLEX 24seven LEVEL, zelfs op oneffen ondergronden. Ze maken een eenvoudige nivellering met de hand of een steeksleutel met een sleutelwijdte van 10 mm mogelijk en zijn ideaal voor het vervangen van defecte of versleten originele stelvoeten.

T.b.v.:

HOLEX 24seven LEVEL weegcellensysteem nr. 979440 gr. 42.

Levering:

4 × stelvoeten compleet

Tip:

De installatie en vervanging van reservedelen en accessoires mogen uitsluitend worden uitgevoerd door vakpersoneel in overeenstemming met de geldende garantie-, veiligheids- en producentvoorschriften.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan