• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Ställfötter (set med 4 styck) HOLEX 24seven LEVEL, Typ: 10

Art-nr.: 979483 10
Ny produkt

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie 24seven LEVEL
höjd 60 mm
Gänga M8
passar för Lastcell HOLEX 24seven LEVEL
Produktslag Höjdutjämning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 979483 10
EAN/GTIN 4069515004831
Tillverkarens nummer 979483 10
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

De justerbara ersättningsställfötterna säkerställer att HOLEX 24seven LEVEL står säkert och stabilt även på ojämna underlag. De möjliggör enkel nivellering för hand eller med en fast skruvnyckel med nyckelvidd 10 mm och är idealiska för utbyte av defekta eller slitna originalfötter.

Passar till:

HOLEX 24seven LEVEL vågcellsystem nr 979440 strl. 42.

Leveransinnehåll:

4 × ställfötter, komplett

Anmärkning:

Installation och byte av reservdelar och tillbehör får endast utföras av behörig personal i enlighet med gällande garanti- och säkerhetsanvisningar samt tillverkarens anvisningar.