{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | easyFix | |
| Oznaczenie producenta | GARANT easyFix Schlauchhalter | |
| Kolor | Szare | |
| Możliwość użycia do | Węże | |
| Średnica rury | 30 mm | |
| Materiał podstawy | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty rolkowe | |
| Długość | 300 mm | |
| Wysokość | 370 mm |
| Numer artykułu | 955755 300 | |
| EAN / GTIN | 4062406197834 | |
| Numer producenta | 955755 300 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |