GARANT easyFix tömlőtartó, Csőhossz: 300mm

Cikkszám: 955755 300
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csőhossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 370 mm
Cső ⌀ 30 mm
Termék fajtája Tömlőtartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 955755 300
EAN / GTIN 4062406197834
Gyártó száma 955755 300
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Tömlőtartó spiráltömlőkhöz, pl. sűrített levegős pisztolyhoz alkalmas. Szintén kitűnően alkalmas papírtekercsek tárolásához.
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.